絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(2)
- M4(20)
- M5(33)
- M6(48)
- M8(47)
- M12(2)
- M16(1)
- M20(1)
取付部
- おねじ(12)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(16)
- めねじ(段付)(2)
取付長(mm)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(15)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(10)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(3)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(11)
- ステンレス(12)
- 黄銅(真鍮)(8)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(23)
ブランド
- イマオコーポレーション(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・エスコ
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(20)
M5(33)
M6(48)
M8(47)
M10
M12(2)
M16(1)
M20(1)

ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥419税込¥4611個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥259税込¥2851個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ウイングナット
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
LK ロッキングキー(メネジ)
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ABS種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
クランプ ノブ(ウイング型)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C
ウィングスクリューステンレス WN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
WK ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
ESWN エルゴシングルウイングナット
イマオコーポレーション¥679税込¥7471個5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
























![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)