ウイングノブ :「つまみ M6」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(21)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304
種類ウイング形
表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)SUS304
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
種類ウイング形
取付部おねじ
キャップキャップ付き
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)12
タイプメネジ、キャップ付き
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法L(mm)-
寸法H(mm)21
寸法A(mm)-
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)40
寸法D1(mm)13.5
寸法d1(mm)-
寸法d2(mm)-
寸法G(mm)6.5
寸法Lf(mm)12
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)黄銅
材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
質量(g)12
取付部めねじ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
ねじの呼びM6×1
取付長(mm)13
材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
取付部めねじ
種類ウイング形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。