絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M4(9)
- M5(10)
- M6(15)
- M8(16)
- M10(9)
- M12(1)
取付部
- おねじ(6)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(9)
- リーマ穴(1)
取付長(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 15(2)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(4)
- 32(2)
- 40(2)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(4)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(9)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MIYOSHI(小西製作所)(32)
- 三星産業貿易(22)
- イマオコーポレーション(19)
- エスコ(9)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- OHSATO(大里)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(9)
M5(10)
M6(15)
M8(16)
M10(9)
M12(1)

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ABS種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
脱落防止ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目