「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(6)
M5(17)
M6(18)
M8(18)
M10(7)
M12(2)
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部おねじ(段付)
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
材質(ハブカバー)ナイロン6
色(ハブカバー)ライトグレー
種類丸形
表面処理(ノブ)アルマイト処理
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。