45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(14)
M5(20)
M6(24)
M8(25)
M10(15)
M12(1)
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KS
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA948AG-11 材質(本体)ナイロン6 種類丸形/多角形 寸法H(mm)8 表面処理(ねじ)つや消し仕上げ 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) 寸法h(mm)3 寸法L(Φmm)15 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
70 税込77
翌日出荷

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
321 税込353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-88 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-86 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-73 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-71 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
466 税込513
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部おねじ(段付) 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-93 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)36 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-92 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)26 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)29 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
765 税込842
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-90 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)36 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)27 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-89 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-87 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-85 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-84 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-83 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
400 税込440
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-82 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-81 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-80 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-77 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-76 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-75 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-74 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)