「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(11)
M6(12)
M8(12)
M10(11)
M12(6)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
エスコ品番EA948BX-64
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)33
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)33
ねじの呼びM8
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-63
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)25
ねじの呼びM6
表面処理(本体)電解研磨
アズワン品番64-7958-47
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-62
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)21
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)21
ねじの呼びM5
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
材質【センタープレート】アルミニウム(A1080P)
仕様無地
エスコ品番EA948BD-57
高さ(mm)38
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類丸形
取付部めねじ(段付)
幅W(mm)32
ねじの呼びM4
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。