「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(16)
M4(37)
M5(58)
M6(62)
M8(65)
M10
M12(18)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部おねじ(段付)
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部めねじ
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
エスコ品番EA948BX-93
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)36
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-92
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)26
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)29
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
1
2
次へ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。