68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
301 税込331
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KS
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
282 税込310
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
539 税込593
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
262 税込288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 種類丸形
1個
321 税込353
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
321 税込353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-4 寸法H(mm)18 寸法D(mm)32 寸法C(mm)24 寸法H1(mm)6
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-63 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)25 ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 アズワン品番64-7958-47 材質(取付部)SUS303
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)鋼材S45C 材質(取付部)鋼材S45C 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KN
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形
1個
459 税込505
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20 タイプNo-4 寸法H(mm)18 寸法D(mm)32 寸法C(mm)24 寸法H1(mm)6 ねじ径MM6
1個
667 税込734
翌日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)25 タイプNo-3 寸法H(mm)18 寸法D(mm)25 寸法C(mm)19 寸法H1(mm)6 ねじ径MM6
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20 タイプNo-3 寸法H(mm)27 寸法D(mm)25 寸法C(mm)19 寸法H1(mm)15 ねじ径MM6
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2 寸法H(mm)14 寸法D(mm)20 寸法C(mm)15 寸法H1(mm)4
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3 寸法H(mm)18 寸法D(mm)25 寸法C(mm)19 寸法H1(mm)6
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2 寸法H(mm)14 寸法D(mm)20 寸法C(mm)15 寸法H1(mm)4
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルト
RoHS
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)