「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(本体)アルミニウム合金
取付部丸穴
材質(ハブカバー)ナイロン6
色(ハブカバー)ライトグレー
種類丸形
表面処理(ノブ)アルマイト処理
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
材質(ハブカバー)ナイロン6
色(ハブカバー)ライトグレー
種類丸形
表面処理(ノブ)アルマイト処理
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。