「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(1)
M10(4)
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
色(ねじ部)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22
色(ねじ部)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部リーマー穴
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部めねじ
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)ステンレスSUS303
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部リーマー穴
色(本体)黒色
材質(取付部)ステンレスSUS303
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。