「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(4)
M8(11)
M10(9)
M12(6)
M16(2)
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
色(ねじ部)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM8×1.25
色(本体)ブラック
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
取付部おねじ(段付)
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
ねじの呼びM12
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM12×1.75
色(本体)ブラック
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)S
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM10×1.5
色(本体)ブラック
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。