シックスロブノブ :「つや消し黒」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)195
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)30
材質(インサート)SUM22L
材質(ピン)(アンカーピン)スチール
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類七角形
取付部めねじ
色(本体)つや消しブラック
取付長(mm)10
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。