17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(1)
M5(2)
M6(3)
M8(9)
M10(7)
M12(7)
M16(5)
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)鋳鉄FC200 材質(取付部)鋳鉄FC200 取付部めねじ(段付) 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
229 税込252
当日出荷

ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール 取付部センター穴 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 材質(インサート)黄銅 色(本体)黒色 寸法MM4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 取付部おねじ(段付) 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)シックスロブノブ PSK-N
材質(本体)フェノール樹脂 取付部その他 材質(ボス)鋼材SUM22 (ボス)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜 色(本体)黒色
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ Z(センター穴)
材質(本体)鋳鉄FC200 種類多角形 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(取付部)鋳鉄FC200
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部その他 材質(ボス)鋼材SUM22 (ボス)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKL
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
199 税込219
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング