「ねじの呼び」から絞り込む
M3(18)
M4(34)
M5(38)
M6(38)
M8(15)
M10(6)
M12(1)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)BSBM
材質(取付部)BSBM
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)8
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理生地
穴の形状すりわり
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)10.5
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
表面処理クロームメッキ
ねじの種類段付ローレットビス
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)25
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)45
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)45
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)45
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)15
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)23
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1
2
3
次へ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。