「ねじの呼び」から絞り込む
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)23.5種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12取付部おねじねじの呼びM6材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4236材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)16種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)7種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8寸法L3(mm)15寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)15寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)30
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)25
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)25
足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)25寸法L3(mm)45寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)45
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)35
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3