「ねじの呼び」から絞り込む
脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)色ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3