「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(3)
M5(6)
M6(7)
M8(8)
M10(6)
M12(2)
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
色(ノブ)黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒
種類特殊形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。