「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(2)
M6(1)
M10(2)
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
色(ノブ)黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
材質(ピン)鋼材S45C
色(本体)黒色
材質(バネ)バネ鋼SWPB
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。