「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(4)
M6(6)
M8(6)
M10(4)
M12(1)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
種類多角形
表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
エスコ品番EA948BD-5
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)32
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM12
材質(取付部)スチール
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。