20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(14)
M5(35)
M6(34)
M8(28)
M10
M12(8)
M16(1)
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ
材質(本体)ナイロン6 (ノブ)黒 種類丸形
1個
199 税込219
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブ
取付部めねじ 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブ
取付部めねじ 種類丸形
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-T
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型 (ノブ)黒 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
659 税込725
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L40 H22 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 D32 S9 D117 d121 材質(ねじ部)スチール MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
349 税込384
翌々日出荷

MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 材質(ピン)鋼材S45C 色(本体)黒色 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXMS クランプノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒 種類多角形
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒 種類多角形 表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXFS クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒 種類多角形
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXF クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒 種類多角形 表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KKM・KKF ミニノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)スティール 取付部おねじ (ノブ)黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)