絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(1)
- M5(21)
- M6(28)
- M8(28)
- M10(19)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 6(2)
- 9(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(1)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(3)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- 樹脂(7)
材質(取付部)
- スチール(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- Elesa(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- イマオコーポレーション(3)
Elesa・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4
M5(21)
M6(28)
M8(28)
M10(19)
M12(7)
M16(1)

KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289税込¥3181個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B