絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • Elesa(3)
ねじの呼び
  • M8
  • M3(2)
  • M4(13)
  • M5(35)
  • M6(34)
  • M10(20)
  • M12(7)
  • M16(1)
取付長(mm)
  • 10(6)
  • 11(3)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 14(4)
  • 16(10)
  • 17(1)
  • 20(9)
  • 25(10)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 80(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(21)
材質(取付部)
  • スチール(12)
  • ステンレス(10)
  • 黄銅(真鍮)(7)
取付部
  • おねじ(3)
  • おねじ(段付)(9)
  • めねじ(8)
  • めねじ(段付)(6)
おねじ・おねじ(段付)・めねじ・めねじ(段付)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(13)
M5(35)
M6(34)
M8
M10(20)
M12(7)
M16(1)
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
301税込331
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KKM・KKF ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
339税込373
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTKMIYOSHI(小西製作所)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
ロッキングキー おねじタイプ Elesaロッキングキー おねじタイプElesa
279税込307
1個
当日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
340税込374
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ止りタイプ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
当日出荷
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチールイマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
フルートノブ FTK-T MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-TMIYOSHI(小西製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-B-susMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-BMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-A-susMIYOSHI(小西製作所)
839税込923
1個
3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フィックスクランプノブ FCK MIYOSHI(小西製作所)フィックスクランプノブ FCKMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB
KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXMS クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
KXFS クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXFS クランプノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,288税込3,617
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
KXF クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXF クランプノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KPM/KPF ピュアタッチクランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
889税込978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ