絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(1)
- M4(8)
- M5(21)
- M6(28)
- M10(19)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 10(6)
- 11(3)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 14(4)
- 16(10)
- 17(1)
- 20(9)
- 25(10)
- 30(5)
- 32(3)
- 35(1)
- 40(6)
- 50(2)
- 63(2)
- 80(2)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(9)
- めねじ(8)
- めねじ(段付)(6)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(21)
材質(取付部)
- スチール(11)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- イマオコーポレーション(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- Elesa(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(21)
M6(28)
M8
M10(19)
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥469税込¥5161個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥369税込¥4061個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥389税込¥4281個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥339~税込¥373~1個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-B-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形