フルートノブ :「文字盤」の検索結果
関連キーワード
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色
質量(g)100
目盛本数(本)9
回転方向反時計回り
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
目盛9
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛本数(本)9
色(本体)シルバー
材質(窓)アクリル樹脂
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。