絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(3)
- M6(5)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(3)
取付長(mm)
- 10(3)
- 16(5)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(3)
ブランド
- Elesa
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- kipp(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(3)
M6(5)
M8(3)
M10(2)
M12(3)

グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679~税込¥747~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289~税込¥318~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279~税込¥307~1個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥399~税込¥439~1個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
スパイラルラッチノブ(左開き型)
Elesa¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12