「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(7)
M6(13)
M8(19)
M10(18)
M12(18)
M16(12)
M20(2)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H50
質量(g)490
タイプフェノール樹脂製
D80
S28
D135
めねじサイズLf:30、M:6×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H50
質量(g)550
タイプフェノール樹脂製
D80
S28
D135
下穴径(Φmm)Lf:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H25
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D40
S13
D118
めねじサイズLf:14、M:8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤
材質(本体)ナイロン6
質量(g)10
種類多角形
寸法d(mm)11
寸法D(mm)25
寸法s(mm)6
取付部めねじ(段付)
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
材質(取付部)黄銅
1個
特価
¥170
税込¥187
当日出荷
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状A
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状A
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状B
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
形状A
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部おねじ
強度8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(グリップ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.3
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)6
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状C
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。