「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(3)
M6(1)
M8(1)
M10(2)
M12(1)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤
材質(本体)ナイロン6
質量(g)10
種類多角形
寸法d(mm)11
寸法D(mm)25
寸法s(mm)6
取付部めねじ(段付)
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
材質(取付部)黄銅
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
エスコ品番EA948AY-14
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)22
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)3.3
種類多角形
最高温度(℃)110
寸法h3(mm)6
寸法d1(mm)20
取付部めねじ
寸法h4(mm)13
寸法t3(mm)6.5
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6.5
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
寸法d5M4
材質(取付部)黄銅
寸法d7(Φmm)10
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。