「ねじの呼び」から絞り込む
M5(4)
M6(5)
M8(4)
M10(5)
M12(1)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
取付部おねじ
材質(ピン)(ステンレス)SUS301
色(本体)シルバー
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
エスコ品番EA948AY-1
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SS400
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部おねじ
強度8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。