14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M5(2)
M6(7)
M8(6)
M10(8)
M12(8)
M16(5)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ) 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ
種類多角形
1個
259 税込285
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
569 税込626
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(おねじ)
材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 取付部おねじ 材質(ピン)(ステンレス)SUS301 色(本体)シルバー 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KJW・KJR 十字ノブ
種類多角形
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948AY-2 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)16.5 寸法D(Φmm)33 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
230 税込253
翌日出荷

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
229 税込252
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
RoHS
材質(内部部品)スチール 材質(本体)PA 種類多角形 最高温度(℃)80 仕上(内部部品)窒化処理/黒染 取付部おねじ 強度8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
5,098 税込5,608
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(グリップ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング