「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(4)
M8(5)
M10(6)
M12(5)
M16(1)
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
材質(取付部)鋼材SUM22L
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色(ノブ)赤
材質(本体)ナイロン6
質量(g)10
種類多角形
寸法d(mm)11
寸法D(mm)25
寸法s(mm)6
取付部めねじ(段付)
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
材質(取付部)黄銅
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
エスコ品番EA948AY-14
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)22
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。