絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M4
  • -(4)
  • M5(8)
  • M6(22)
  • M8(34)
  • M10(37)
  • M12(35)
  • M16(18)
  • M20(4)
  • M24(1)
取付長(mm)
  • 6.5(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
材質(取付部)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付部
  • めねじ(1)
めねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(4)
M4
M5(8)
M6(22)
M8(34)
M10(37)
M12(35)
M16(18)
M20(4)
M24(1)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.3種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)6寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
クロスノブ特集
おすすめ人気ランキング
クロスノブ(十字ノブ)