絞り込み
ねじの呼び
- M4
- -(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M8(32)
- M10(36)
- M12(35)
- M16(18)
- M20(4)
- M24(1)
取付長(mm)
- 6.5(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
取付部
- めねじ(1)
材質(取付部)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(4)
M4
M5(6)
M6(20)
M8(32)
M10(36)
M12(35)
M16(18)
M20(4)
M24(1)

パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.3種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)6寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10