8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ(段付) 種類多角形
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブ
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
(ノブ)赤 材質(本体)ナイロン6 質量(g)10 種類多角形 寸法d(mm)11 寸法D(mm)25 寸法s(mm)6 取付部めねじ(段付) 寸法Lf(mm)9 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9 材質(取付部)黄銅
1個
特価
98 税込108
当日出荷

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA948AY-1 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)25 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)25 材質(取付部)SS400
1個
230 税込253
翌日出荷

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
229 税込252
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(グリップ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
209 税込230
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング