「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(6)
M12(4)
M16(3)
M20(2)
M24(1)
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H25
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D40
S13
D118
めねじサイズLf:14、M:8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200
種類十字形
穴径(Φmm)(センター穴)5
取付部下穴
色(本体)ブラック
穴深さ(mm)(センター穴)10
材質(取付部)FC200
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H50
質量(g)490
タイプフェノール樹脂製
D80
S28
D135
めねじサイズLf:30、M:6×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H50
質量(g)550
タイプフェノール樹脂製
D80
S28
D135
下穴径(Φmm)Lf:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
寸法(mm)Lf1:21
質量(g)109
寸法H(mm)34
寸法S(mm)17
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)18
寸法Lf(mm)15
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。