「ねじの呼び」から絞り込む
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-susMIYOSHI(小西製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
クロスノブ CKMIYOSHI(小西製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKLMIYOSHI(小西製作所)3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3