クロスノブ(十字ノブ) :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
材質(取付部)鋼材SUM22L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。