「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M4(23)
M5(31)
M6(44)
M8(17)
M10(13)
M12(3)
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色黒
タイプおねじ
耐熱温度(℃)70℃
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
ねじの呼びM10
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM5
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM3
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
エスコ品番EA948BY-35
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-33
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-92
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)6
寸法D(Φmm)30
取付部おねじ
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-89
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-12A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)16
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。