「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(12)
M3(28)
M4(36)
M5(43)
M6(48)
M8(17)
M10(13)
M12(2)
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
ねじの呼びM5
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
取付長(mm)20
材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
ねじの呼びM10
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM3
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM4
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
エスコ品番EA948BC-5A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-4A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)ステンレス
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-9A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)16
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ねじの呼びM3
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード3313
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-6
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)1.6
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-59
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)10
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-58
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)22
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-57
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)12
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-55
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)14
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-54
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)4
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。