「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(4)
M5(5)
M6(5)
M8(4)
M10(4)
M12(1)
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。