ローレットノブ :「ローレット ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(3)
M10(1)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス) 種類丸形 取付部おねじ(段付) 標準色アイボリー 取付長(mm)20 材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法MM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)8 タキゲンコード1941 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
182 税込200
4日以内出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)4 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) 標準色アイボリー ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 タキゲンコード3313 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
199 税込219
4日以内出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 取付長(mm)7 取付部おねじ 質量(g)22.5 種類丸形 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM6 タキゲンコード4237
1個
499 税込549
4日以内出荷