「ねじの呼び」から絞り込む
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)取付長(mm)7取付部おねじ質量(g)22.5種類丸形材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード4237
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3