3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M8(2)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法MM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)8 タキゲンコード1941 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
182 税込200
4日以内出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)4 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) 標準色アイボリー ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 タキゲンコード3313 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
199 税込219
4日以内出荷