ローレットノブ :「つや消し 赤」の検索結果
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)0~100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。