「ねじの呼び」から絞り込む
セブンロブノブ(めねじ) SLK-TMIYOSHI(小西製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
クイックスターノブ QSKMIYOSHI(小西製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部その他種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3