絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(1)
- M5(1)
- M6(3)
- M8(4)
- M12(4)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
取付部
- おねじ(2)
- めねじ(2)
取付長(mm)
- 8(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 40(2)
- 50(2)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
菊ノブ
栃木屋¥669~税込¥736~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
『ノブ、つまみ』には他にこんなカテゴリがあります
ノブ、つまみ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら