グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ1/1.25(M/M1)
寸法d(mm)20
寸法A(mm)21.5
ねじ規格並目/並目(M/M1)
寸法P(mm)6
寸法M(mm)M6
寸法d1(mm)10.5
寸法Lf(mm)5.5
寸法x(mm)13.5
寸法M1(mm)M8
寸法Lf1(mm)12.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状N-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状N-F/A
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m
質量(g)1150
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法L(mm)38
寸法H(mm)42
寸法d(mm)10(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)312
材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)80
材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜
材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
¥11,349
税込¥12,484
7日以内出荷
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状B-F/G
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状B-F/A
アーム数3
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。