ハンドル車 :「m8 1.25」の検索結果
関連キーワード
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(8)
13(5)
14(9)
15(8)
16(8)
17(8)
18(8)
19(7)
20(7)
21(4)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
種類ソリッド
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(センタープレート)つや消しシルバー
握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ディスク
キャップキャップなし
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R50
A28
B23
L38
H57
質量(g)568
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
H165
D344
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R62
A30
B23
L38
H60
質量(g)737
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)14
L19
H39
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D140
D132
スポーク数3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。
トラスコ品番805-9565
質量(g)1400
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
寸法H(mm)M8×1.25
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)18
寸法B(mm)49
取付穴あり
適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20
寸法G(mm)67
スポーク数3
寸法C(Φmm)38
寸法A(Φmm)160
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル
下穴径(Φmm)7
寸法d(Φmm)26(最大)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。
手にフィットするリム曲線です。
下穴は加工済みです。
センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
種類ディスク
タイプERG型回転握り付き
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
寸法D(Φmm)95
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク
使用温度範囲(℃)0~80
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。