182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース 材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/- 質量(g)23.2 垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ平面スイングハンドル
エコ商品
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ZDC 表面処理塗装(黒色)
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 付属品専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
欠品中

ホシモトキーハンドル
エコ商品
用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿小ネジ×4本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
欠品中

強力密閉が可能です。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)52.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)8.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

L-591 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
エコ商品
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本 取付板厚(mm)1.5~2 施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 無し
1個
1,438 税込1,582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

栃木屋インサイドハンドル
エコ商品
建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等 材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S 質量(g)220 部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ 表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1~2
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上 取付板厚(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g)128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)35 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
エコ商品
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 付属品二股キー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手パネルカットの向きを変更して下さい。 仕上シルバー色塗装 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
819 税込901
6日以内出荷

ホシモト平面ハンドル
エコ商品
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)