平面ハンドル :「仮止め」の検索結果
関連キーワード
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
鍵TAK60
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・キー2本・ビスセット
色ブラック
質量(g)427
適合板厚(mm)0.5~3.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK40
タキゲンコード03649
1個
¥4,835
税込¥5,319
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
樹脂製のため288gと軽量です。
左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
質量(g)288
適合板厚(mm)0.8~2.3
標準色ブラック
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA66-GF25)
質量(g)441
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:0200
タキゲンコード4391
1個
¥2,650
税込¥2,915
7日以内出荷
傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
仕様施錠忘れ防止:インジケーター
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号:TAK60
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵番号:0200
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA6-GF30)
質量(g)305
標準色ブラック
タキゲンコード3569
1個
¥4,847
税込¥5,332
15日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。