平面ハンドル :「厨房機器」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)5~10 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60800
1個
9,389 税込10,328
4日以内出荷

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60856
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 質量(g)840 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60027
1個
5,173 税込5,690
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドル
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,160 税込6,776
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60903
1個
7,424 税込8,166
4日以内出荷

用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,385 税込4,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)830 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
5,509 税込6,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200
1個
9,520 税込10,472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)990 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60028
1個
6,297 税込6,927
当日出荷

最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)755 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60024
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

1個
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,116 税込5,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドル
ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機 材質ポリアミド6(PA6) ブラック 質量(g)413 適合パネル厚さ(mm)2.5以下 タキゲンコード60646
1個
6,522 税込7,174
4日以内出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200
1個
17,427 税込19,170
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング